Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de pompe Multilube pour systèmes de lubrification centralisés

  • ERIKS:14152919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 645,85 €/ Unitéhors TVA

4 411,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
MLPV
Type
Multilube Pump Unit
Commande mécanique
Électromécanique
Volume de récipient
4000 ml
Lubrifiant
Graisse
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 60 °C
Pression de service maximum
140 bar
Nombre de raccords
2
Volume transporté
960 cm³
Classe de protection (IP)
67
Fonction d'alarme
Oui
Poids
16 kg
Hauteur
539 mm
Exécution
Pompe à piston électrique
Dispositif de surveillance
Pressostat ; Contrôle de niveau bas visuel et électrique
Tension de service
12 V
Longueur
250 mm
Largeur
274 mm
Raccord
G1/4