4 268,01 €/ Unitéhors TVA
5 164,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | MLPV |
Type | Multilube Pump Unit |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 10000 ml |
Lubrifiant | Graisse |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 60 °C |
Pression de service maximum | 140 bar |
Nombre de raccords | 1 |
Volume transporté | 960 cm³ |
Classe de protection (IP) | 67 |
Tension nominale (valeur) | 24V DC |
Fonction d'alarme | Non |
Poids | 24 kg |
Hauteur | 720 mm |
Exécution | Pompe à piston électrique |
Dispositif de surveillance | Pressostat ; Contrôle de niveau bas visuel et électrique |
Tension de service | 24 V |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 274 mm |
Raccord | G1/4 |