Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de pompe MKU pour systèmes de lubrification centralisés

  • ERIKS:14258171
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

990,62 €/ Unitéhors TVA

1 198,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
MKx
Type
Electrically operated gear pump unit
Pression de service max.
30 bar
Plage de température
de 10 jusqu'à 40 °C
Type
Groupe motopompe à engrenages électrique
Volume transporté
0.1 l/min