1 059,28 €/ Unitéhors TVA
1 281,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | MKx |
Type | Electrically operated gear pump unit |
Plage de température | de 10 jusqu'à 40 °C |
Volume transporté | 0.1 l/min |
Pression de service max. | 30 bar |
Type | Groupe motopompe à engrenages électrique |