72,16 €/ Unitéhors TVA
87,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | FB |
Type | Pressure Limiting Valve For Grease Pump Element |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température du fluide | de -15 jusqu'à 40 °C |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 40 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Poids | 0.13 kg |