Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de pompe FB-XL assurant alimentation contrôlée en lubrifiant

  • ERIKS:13758693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

121,75 €/ Unitéhors TVA

147,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
FB
Type
Pressure Limiting Valve For Grease Pump Element
Pression de service maximum
200 bar
Température du fluide
de -15 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -15 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Acier
Poids
0.13 kg