16,58 €/ Unitéhors TVA
20,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | CLP Basic / Basic Plus |
Type | Adapter With Lubrication Fitting |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 65 °C |
Pression de service maximum | 270 bar |
Classe de protection (IP) | 69 |
Fonction d'alarme | Non |
Matériau | Acier |
Raccord | G 1/4 |