1 605,38 €/ Unitéhors TVA
1 942,51 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | MPB |
Type | Air-Operated Pump |
Pression de service maximum | 4.5 bar |
Pression de service maximale (psi) | 65 |
Feature EFI20023_FAH | 131 °F |
Température maximum de service | 55 °C |
Longueur | 920 mm |
Longueur | 36 in |
Largeur | 5 in |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 5 in |
Hauteur | 130 mm |
Poids | 7.6 kg |
Poids | 17 lb |