Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de contrôle IG502-2 pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:13867150
Image 1
Ajouter à la liste

522,77 €/ Unitéhors TVA

632,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
IG502-2-E
Type
Control And Monitoring Device
Hauteur totale
40 mm
Largeur totale
138 mm
Température ambiante
de -25 jusqu'à 75 °C
Classe de protection (IP)
IP 20 DIN 40050, fiche IP 00