Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de contrôle IG502-2 fiable pour contrôle de lubrification

  • ERIKS:13867151
Image 1
Ajouter à la liste

522,77 €/ Unitéhors TVA

632,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
IG502-2-I
Type
Electrically Operated Pump Unit
Raccordement électrique
24V DC
Hauteur totale
227 mm
Largeur totale
1170 mm
Profondeur totale
268 mm
Température ambiante
de -30 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP56