591,45 €/ Unitéhors TVA
715,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | IGZ38 |
Type | Control And Monitoring Unit |
Type de tension d'alimentation | DC |
Classe de protection (NEMA) | IP 30, IP 20 |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 110 mm |