Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de contrôle EXZT pour logiciel de lubrification

  • ERIKS:13867147
Image 1
Ajouter à la liste

785,52 €/ Unitéhors TVA

950,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
IGZ
Type
Universal Electronic Control And Monitoring Device
Type de courant
AC
Fréquence (valeur)
50-60 Hz
Courant nominal
de 35 jusqu'à 70 A
Raccordement électrique
100-120 V AC; 200-240 V AC (± 10%)
Hauteur totale
75 mm
Largeur totale
70 mm
Profondeur totale
110 mm
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Feature EFI02386_FAH
de 32 jusqu'à 140 °F
Classe de protection (IP)
IP 30, bornes IP 20