Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de contrôle EXZT pour gestion efficace de lubrification

  • ERIKS:13867172
Image 1
Ajouter à la liste

995,37 €/ Unitéhors TVA

1 204,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
IGZ51
Type
Control Unit
Type de tension d'alimentation
DC
Classe de protection (NEMA)
IP 30, IP 20
Largeur
70 mm
Hauteur
75 mm
Profondeur
110 mm