1 858,58 €/ Unitéhors TVA
2 248,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | FLM/FLFM |
Type | Vane pump and pump unit |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 2700 rpm |
Volume transporté | 2.4 l/min |
Plage de température | de 10 jusqu'à 40 °C |
Pression de service max. | 3 bar |
Type | Pompes à palettes et unités de pompage |