Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité d’alimentation en huile FLM pour distribution contrôlée

  • ERIKS:13855163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 222,73 €/ Unitéhors TVA

1 479,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
FLM/FLFM
Type
Vane pump and pump unit
Volume transporté
1.2 l/min
Pression de service max.
6.6 bar
Plage de température
de 10 jusqu'à 40 °C
Vitesse de rotation max. en régime continu
2700 rpm
Type
Pompes à palettes et unités de pompage