Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité d’alimentation en huile FLM fiable pour contrôle de lubrification

  • ERIKS:13855159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 259,32 €/ Unitéhors TVA

1 523,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
FLM/FLFM
Type
Vane pump and pump unit
Plage de température
de 10 jusqu'à 40 °C
Pression de service max.
6.6 bar
Volume transporté
1.2 l/min
Vitesse de rotation max. en régime continu
2700 rpm
Type
Pompes à palettes et unités de pompage