692,32 €/ Unitéhors TVA
837,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | ETP |
Type | Compact Greaser |
Commande mécanique | Electrique |
Lubrifiant | Graisse |
Norme DIN | DIN EN 175301-803-A |
Approbation | DIN EN 175301 |
Température de fonctionnement | de 15 jusqu'à 40 °C |
Pression de service maximum | 25 bar |
Nombre de raccords | 5 |
Classe de protection (IP) | 54 |
Tension nominale (valeur) | 24V DC |
Fonction d'alarme | Non |
Temps nominal de fonctionnement | Durée d'actionnement min. 7 min ; Temps de pause min. 30 min |
Poids | 0.41 kg |
Diamètre | 2.5 mm |
Hauteur | 60 mm |
Exécution | Pompe à cartouche électrique (pompe à piston électrothermique) |
Norme | EN 175301-803 |
Dispositif de surveillance | API (Profibus, Profinet, ASi) |
Tension de service | 24 V |
Longueur | 122 mm |
Largeur | 113 mm |
Matériau | PA612 |
Raccord | M12×1 |