805,18 €/ Unitéhors TVA
974,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | Minimal Quantity Lubrication (MQL) |
Type | Basic Line Installation, Coaxial |
Lubrifiant | Huile |
Pression de service maximum | 4 bar |
Nombre de raccords | 1-2 orifices de sortie |
Fonction d'alarme | Non |
Exécution | Unité d'alimentation MQL |
Longueur | 10000 mm |
Matériau | Acier |
Raccord | Raccord d'air comprimé : Plus de 4 bar |