Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN UFZ.U00-067 Leitungsanbau

  • ERIKS:13931384
Image 1
Ajouter à la liste

658,11 €/ Unitéhors TVA

796,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
Minimal Quantity Lubrication (MQL)
Type
Basic Line Installation, Coaxial
Lubrifiant
Huile
Pression de service maximum
4 bar
Nombre de raccords
1-2 orifices de sortie
Fonction d'alarme
Non
Exécution
Unité d'alimentation MQL
Longueur
5000 mm
Matériau
Acier
Raccord
Raccord d'air comprimé : Plus de 4 bar