Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SCHWIMMERSCHALTER 210 MM LAENGE

  • ERIKS:14297617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

400,73 €/ Unitéhors TVA

484,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
WS35-x
Type
Fill Level Switch
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du flotteur
PP
Raccord
Connecteur circulaire avec prise mobile et LED
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C
Courant continu nominal des contacts
1 A
Voltage max. Des contacts
230 V
Type de commutateur
Contact reed
Classe de protection (IP)
IP 65
Diamètre du flotteur
52 mm