Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 506-108-S8-VS

  • ERIKS:13783784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

15,96 €/ Unitéhors TVA

19,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
Quick Connector
Type
Banjo Fittings With Cylindrical Thread
Lubrifiant
Graisse
Pression de service maximum
300 bar
Fonction d'alarme
Non
Poids
2.3 kg
Diamètre
6 mm
Largeur
12.5 mm
Mode de fabrication
Huiles minérales et synthétiques respectueuses de l'environnement avec une viscosité min. de 12 mm²/s
Matériau du joint
FPM
Matériau
Laiton
Raccord
G1/8