16,31 €/ Unitéhors TVA
19,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | Quick Connector |
Type | Banjo Fittings With Cylindrical Thread |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 90 °C |
Pression de service maximum | 300 bar |
Nombre de raccords | 1 |
Classe de protection (IP) | 67 |
Fonction d'alarme | Non |
Poids | 2 kg |
Diamètre | 4 mm |
Matériau du joint | FPM |
Matériau | Laiton |
Raccord | M10x1 |