15,62 €/ Unitéhors TVA
18,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | Quick Connector |
Type | Banjo Fittings With Tapered Thread |
Pression de service maximum | 300 bar |
Fonction d'alarme | Non |
Poids | 1.8 kg |
Diamètre | 4 mm |
Matériau du joint | FPM |
Matériau | Laiton |
Raccord | M10x1 |