Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 445-531-061

  • ERIKS:13778497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,99 €/ Unitéhors TVA

6,04 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VP
Type
Banjo Fitting
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 90 °C
Pression de service maximum
160 bar
Classe de protection (IP)
67
Fonction d'alarme
Non
Poids
0.043 kg
Diamètre
6 mm
Matériau
Acier
Raccord
M 10x1