0,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 206 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier à roulement |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 20.9 kN |
Charge statique | 16.3 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Limite de fatigue | 0.695 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.207 kg |
Poids | 0.46 lb |
da_min | 35.6 mm |
B | 16 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
d1 | 40.36 mm |
D2 | 54.06 mm |
Da_max | 56.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |