Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schneidring für Rohr 8mm 408-301

  • ERIKS:13776216
Image 1
Ajouter à la liste

1,09 €/ Unitéhors TVA

1,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Type
Cutting Ring
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
8 mm
Raccord
M10×1