Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords de jonction filetage extérieur M16x1,5 - 1x filetage intérieur M10x1 - 1x IG M8x1

  • ERIKS:13776055
  • Fabricant:7613288156326
Image 1
Instructions de montage
Raccord fileté d2 et d3 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre intérieur raccord
14 mm
Raccord diamètre extérieur
6 mm