Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords de jonction filetage extérieur M14x1,5 - 2x filetage intérieur M10x1

  • ERIKS:13776056
  • Fabricant:7613288156319
Image 1
Instructions de montage
Raccord fileté d2 et d3 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

5,41 €/ Unitéhors TVA

6,55 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 10x1
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Largeur nominale 2
M 14x1.5
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)