Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords de jonction 2x filetage intérieur M8x1

  • ERIKS:13775786
  • Fabricant:7613288156425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instructions de montage
Raccord fileté d2 et d3 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

3,40 €/ Unitéhors TVA

4,11 €TVA incluse

966 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 8x1
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
d3
M8x1
l1
13
SW
11
l
27 mm
d
10.8 mm