11,33 €/ Unitéhors TVA
13,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | M 18x1.5 |
Raccord diamètre extérieur | 12 mm |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
d3 | M 18x1.5 |
l1 | 18 |
SW | 22 |
l | 48 mm |
d | 21.8 mm |