6,09 €/ Unitéhors TVA
7,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | M 14x1.5 |
Raccord diamètre extérieur | 8 mm |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
d3 | M 14x1.5 |
l1 | 14 |
SW | 17 |
l | 40 mm |
d | 16.8 mm |