Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords de jonction 2x filetage intérieur M10x1

  • ERIKS:13776057
  • Fabricant:7613288156302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instructions de montage
Raccord fileté d2 et d3 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

3,94 €/ Unitéhors TVA

4,77 €TVA incluse

307 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 10x1
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
d3
M10x1
l1
10
SW
14
l
30 mm
d
13.8 mm