Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques laiton G 1/8" - M10x1

  • ERIKS:13761614
  • Fabricant:7613288087446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

3,96 €/ Unitéhors TVA

4,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
1/8"
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Largeur nominale 2
M 10x1
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Métrique
l1
24
l2
8 mm