Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques acier zingué M6 - M6x0.75

  • ERIKS:13775584
  • Fabricant:7613288156517
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

1,60 €/ Unitéhors TVA

1,94 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 6
Raccord diamètre extérieur
2.5 mm
Largeur nominale 2
M 6x0.75
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
l1
13
l2
5.5 mm