Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques acier zingué M22x1.5 - M18x1.5

  • ERIKS:13714430
  • Fabricant:7613288155374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 22x1.5
Raccord diamètre extérieur
12 mm
Largeur nominale 2
M 18x1.5
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
l1
26
l2
12 mm