Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques acier zingué M16x1.5 - M14x1.5

  • ERIKS:13776199
  • Fabricant:7613288155886
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

3,89 €/ Unitéhors TVA

4,71 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 16x1.5
Raccord diamètre extérieur
8 mm
Largeur nominale 2
M 14x1.5
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
l1
22
l2
9 mm