Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques acier zingué M16x1.5 M 101

  • ERIKS:13776072
  • Fabricant:7613288156241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 16x1.5
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Largeur nominale 2
M 10x1
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
l1
19
l2
9 mm