Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques acier zingué M14x1.5 - M8x1

  • ERIKS:13775800
  • Fabricant:7613288156364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

3,62 €/ Unitéhors TVA

4,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 14x1.5
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Largeur nominale 2
M 8x1
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
l1
18
l2
9 mm