Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques acier zingué M14x1.5 M14x1.5

  • ERIKS:13765354
  • Fabricant:7613288156630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

3,30 €/ Unitéhors TVA

3,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 14x1.5
Raccord diamètre extérieur
8 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
l1
26
l2
9 mm