4,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Forme | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | M 10x1 |
Raccord diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur nominale 2 | M 16x1.5 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
l1 | 30 |
l2 | 7.5 mm |