Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques acier zingué M10x1 - M10x1

  • ERIKS:13776050
  • Fabricant:7613288003712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

2,40 €/ Unitéhors TVA

2,90 €TVA incluse

429 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 10x1
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
l1
18
l2
7.5 mm