Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques acier zingué G 1/8" - M8x1

  • ERIKS:13775788
  • Fabricant:7613288234222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

1,85 €/ Unitéhors TVA

2,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
1/8"
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Largeur nominale 2
M 8x1
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Métrique
l1
18
l2
8 mm