Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques acier zingué G 1/2" - M16x1.5

  • ERIKS:13776761
  • Fabricant:7613288155558
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
1/2"
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Largeur nominale 2
M 16x1.5
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Métrique
l1
24
l2
12 mm