Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords coniques 90° Zinc moulé AG M12x1 - IG M14x1,5 pour tube Ø 8mm

  • ERIKS:13783911
  • Fabricant:7613288154315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords coniques 90° avec filetage conique.

Instructions de montage
Raccord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

3,89 €/ Unitéhors TVA

4,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Coude
Matériau
Zinc coulé sous pression
Diamètre nominale
M 12x1
Raccord diamètre extérieur
8 mm
Largeur nominale 2
M 14x1.5
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
Raccord 2
Métrique
Norme du raccordement taraudé
DIN 158/DIN 2999
l1
19.5
l2
24 mm