Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords coniques 90° Zinc moulé AG M10x1 - IG M8x1 pour tube Ø 4mm

  • ERIKS:13783665
  • Fabricant:7613288154711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords coniques 90° avec filetage conique.

Instructions de montage
Raccord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

3,75 €/ Unitéhors TVA

4,54 €TVA incluse

369 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Coude
Matériau
Zinc coulé sous pression
Diamètre nominale
M 10x1
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Largeur nominale 2
M 8x1
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
Raccord 2
Métrique
Norme du raccordement taraudé
DIN 158/DIN 2999
l1
21
l2
16 mm