Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords coniques 90° Laiton M6x0,75 pour tube Ø 4mm

  • ERIKS:13783647
  • Fabricant:7613288108028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords coniques 90° avec filetage conique.

Instructions de montage
Raccord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

13,25 €/ Unitéhors TVA

16,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Coude
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
M 6x0.75
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
Norme du raccordement taraudé
DIN 158/DIN 2999