Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords coniques 90° Laiton M6 pour tube Ø 4mm

  • ERIKS:13783640
  • Fabricant:7613288154773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords coniques 90° avec filetage conique.

Instructions de montage
Raccord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

6,80 €/ Unitéhors TVA

8,23 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Coude
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
M 6
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Largeur nominale 2
M 6
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
Norme du raccordement taraudé
DIN 158/DIN 2999