Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords coniques 90° Acier AG M6 - IG M6x0,75 pour tube Ø 2.5mm

  • ERIKS:13783504
  • Fabricant:7613288154988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords coniques 90° avec filetage conique.

Instructions de montage
Raccord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

20,81 €/ Unitéhors TVA

25,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Coude
Matériau
Acier
Diamètre nominale
M 6x0.75
Raccord diamètre extérieur
2.5 mm
Largeur nominale 2
M 6x0.75
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
Raccord 2
Métrique
Norme du raccordement taraudé
DIN 158/DIN 2999
l1
10
l2
9.5 mm