Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords à bague à sertir pour tubes acier et cuivre M8x1 pour tube Ø 4mm

  • ERIKS:13775771
  • Fabricant:7613288003149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
Selon norme DIN 3871.

Instructions de montage

1. Enfiler le raccord et le bicône sur le tube. 2. Pousser le tuyau dans le forage jusqu'à le butée. 3. Serrer le raccord d'abord à la main puis à la clé d'un tour et demi maximum.
Ajouter à la liste

0,68 €/ Unitéhors TVA

0,82 €TVA incluse

885 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Matériau
Acier zingué
l2
4 mm
l1
12 mm
d1
M8 x 1