Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords à bague à sertir pour tubes acier et cuivre 18mm M18x1.5 pour tube Ø 12mm

  • ERIKS:13776864
  • Fabricant:7613288155411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
Selon norme DIN 3871.

Instructions de montage

1. Enfiler le raccord et le bicône sur le tube. 2. Pousser le tuyau dans le forage jusqu'à le butée. 3. Serrer le raccord d'abord à la main puis à la clé d'un tour et demi maximum.
Ajouter à la liste

3,30 €/ Unitéhors TVA

3,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Matériau
Acier zingué
Ouverture de clé
19 mm
l2
6 mm
l1
18 mm
d1
M18x1,5